六角レンチ マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
414件の「六角レンチ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 レンチ 磁石」、「マグネット レンチ」、「5mm六角レンチ」などの商品も取り扱っております。

マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
1個
599税込659
当日出荷

DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング3位
AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼質量(g)835
1セット(9本組)
11,980税込13,178
当日出荷

1.5-10mm/9本組 [BallHex]ロングキーレンチ(マグネット エスコランキング4位
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組)軸長(mm)90~224
1個
7,840税込8,624
翌日出荷

マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)ランキング5位
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。高さ(mm)64.5奥行(mm)18.4間口(mm)198最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可吸着力7Kg質量(g)200トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石ホワイト
1個
3,698税込4,068
当日出荷

耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
先端形状ボールポイント付
1本
309税込340
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798税込3,078
当日出荷

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)5
1セット
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998税込3,298
当日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
689税込758
当日出荷

マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
499税込549
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198税込2,418
当日出荷

ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379税込417
当日出荷

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)